원본
Original Series 장갑은 탄소 주입 터치스크린 가능 합성 가죽과 통기성 TrekDry로 제작되어 열심히 일하는 손을 위한 궁극의 도구를 만듭니다. 편안함과 통기성을 위한 양방향 스트레치 니트 스판덱스 백과 안전한 착용감을 위한 TPR 손목 잠금 장치가 있습니다.
1991년부터 Mechanix Wear는 고품질 절단, 충격, 열 및 내마모성 장갑을 생산하기 위해 재료 기술과 엄격한 테스트 표준에 대한 노력을 보여왔습니다. 미국 캘리포니아주 발렌시아에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 건설 노동자, 무역 전문가, 군인 및 법 집행관을 위한 안전 장비를 제조해 왔습니다. 상세 보기
ANSI E5 준수, Armourtex 라이닝 장갑은 다양한 유지 보수 및 수리 작업에서 날카로운 도구를 취급하는 동안 절단으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 편안함과 시원함을위한 TrekDry 라이닝
자동차 레이서와 용접기를 매우 높은 온도로부터 보호하도록 설계된 케블라 스티치 장갑. CarbonX 레이어 및 EVA 폼 너클 패딩이 특징이며 건틀릿 및 스트레이트 커프 변형으로 제공됩니다.
강화 된 엄지 손가락과 집게 손가락, 몸에 꼭 맞는 TrekDry 안감이 특징 인 CE 인증 나일론 장갑으로 내구성과 최대의 편안함을 제공합니다. 폼 / 스판덱스 / 트리코 패딩으로 제공
통기성 있고 유연한 직물로 제작 된 가볍고 튼튼한 장갑이 포함되어 있습니다. 손 전체를 감싸고 격렬한 전투 작업 중에 보호 기능을 제공하는 데 유용한 스판덱스 / 폼 너클 패딩 및 슬립 온 커프가 특징입니다.
Mechanix Wear 카탈로그에는 용접, 자동차, 건설 및 기타 세심한 작업에 적합한 안전 장갑, 안전 안경 및 의류가 포함되어 있습니다. 브랜드의 정비사 장갑 내구성을 더하기 위해 엄지와 검지 주변을 보강했습니다. 해부학적으로 설계된 투피스 손바닥 디자인은 재료 뭉침을 제거합니다. 이 장갑은 터치스크린 기술을 접목한 손재주 높은 합성피혁으로 제작되어 사용자가 휴대폰을 벗지 않고도 조작할 수 있습니다. 메카닉스 난연성 장갑 손을 보호하기 위해 세 겹의 난연성 CarbonX가 있습니다. 확장된 커프가 손목과 팔뚝을 보호하고 후크 앤 루프 클로저가 안전한 착용감을 제공합니다. 이 CE 인증 장갑에는 충격 위험을 방지하기 위한 고밀도 아코디언 너클 패딩이 있습니다.
Mechanix Wear의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Brass Knuckle, Condor 및 Honeywell 파트 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 안전 장갑을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Mechanix 제품은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
이 장갑은 높은 손재주(0.6mm) 합성 가죽으로 만들어졌으며 터치스크린과 호환됩니다. 신축성 있는 커프는 안정적인 착용감을 제공하며 보관이 용이한 나일론 캐리어가 있습니다. 이 장갑...더 읽기
Mechanix ColdWork Wind Shell 장갑은 안전한 착용감을 위해 후크 앤 루프 손목 클로저가 있는 확장된 커프가 있습니다. 하의 뒤를 위한 방수 소프트 쉘이 있는 헤비 웨이트 플리스 구조가 특징입니다....더 읽기
이 장갑은 충격과 진동을 흡수하기 위해 손바닥에 고충격 PORON XRD 패딩이 있습니다. 엄지, 검지 및 손바닥에 고무 그립이 있어 편안함을 더해줍니다. 이 장갑은 m으로 만들어졌습니다....더 읽기
Original Series 장갑은 탄소 주입 터치스크린 가능 합성 가죽과 통기성 TrekDry로 제작되어 열심히 일하는 손을 위한 궁극의 도구를 만듭니다. 편안함과 통기성을 위한 양방향 스트레치 니트 스판덱스 백과 안전한 착용감을 위한 TPR 손목 잠금 장치가 있습니다.
Mechanix 장갑은 세탁기에서 쉽게 세척할 수 있습니다.
예, Mechanix 장갑은 CE 인증을 받았습니다.
Mechanix의 앞치마는 내마모성과 내구성을 위해 100% 발리스틱 나일론을 사용하여 제작됩니다.