MECHANIX Carbon X 레벨 1 내열 장갑
CarbonX CXG-L1 시리즈 내열 장갑은 화염, 스파크 및 열 위험으로부터 보호하는 동시에 무거운 기계 작업에 필요한 민첩성과 그립력을 제공합니다. 이 장갑은 작업자가 PO에 노출되는 자동차, 제조 및 기타 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다....잠재적인 화재 또는 열 관련 위험.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CXG-L1 XXLRG | 2XL | ₩ 127,697 | |
A | CXG-L1 엘알지 | L | ₩ 127,697 | |
A | CXG-L1 메드 | M | ₩ 127,697 | |
A | CXG-L1 에스엠 | S | ₩ 127,697 | |
A | CXG-L1 XLRG | XL | ₩ 127,697 |
Carbon X 레벨 1 내열 장갑
CarbonX CXG-L1 시리즈 내열 장갑은 화염, 스파크 및 열 위험으로부터 보호하는 동시에 무거운 기계 작업에 필요한 민첩성과 그립력을 제공합니다. 이 장갑은 작업자가 잠재적인 화재 또는 열 관련 위험에 노출되는 자동차, 제조 및 기타 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
특징
- CarbonX CXG-L1 시리즈 내열 장갑은 내구성과 난연성 특성을 위해 CarbonX 소재로 손바닥 가죽을 겹겹이 쌓은 것이 특징입니다.
- 장기간의 서비스 수명을 위해 올 스티치 케블라 구조를 갖추고 있습니다.
- 이 내열 장갑에는 후크 앤 루프 잠금 장치가 있어 안전하게 착용할 수 있습니다.
- 최대 화씨 600도의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 장갑에는 손목 보호를 위한 넓은 가죽 커프가 추가로 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 잭
- 영국 및 IEC 퓨즈
- 페인트 수집기 필터 패드
- 밀폐 공간 히터
- 가스 벤트 파이프 지지대
- 전기 박스
- 스타터 및 접촉기
- 덕트 팬 및 액세서리
- 저울 및 저울 액세서리
- 사서함 및 게시물
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 12V
- VESTIL 긴 막대 비둘기 구멍 랙
- ACORN ENGINEERING 직동 식 공기 및 물 다이어프램 어셈블리
- LITTLE GIANT PUMPS 볼 류트 키트
- BURNDY Hylug 시리즈 구리 터미널
- PALMGREN 듀얼 포스 더블 스테이션 머신 바이스
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 감속기 커플 링, 마개 x 개스킷
- EATON C 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기, 열 자기 트립
- ZURN 플러시 밸브 개조 키트
- MORSE DRUM 서비스 키트