ERIEZ
1942년에 설립된 Eriez는 펜실베이니아주 이리에 본사를 두고 있으며 자기 분리, 부양, 금속 탐지 및 자재 취급 장비 제조 분야의 글로벌 리더입니다. 이러한 장비는 제조, 식품 가공, 제약 및 광업 산업에 적용됩니다. 상세 보기
필터
작업공구
금형/기계공작
펌프
실험실 비품들
수작업공구
하드웨어
에리에즈 소개
Eriez의 광범위한 카탈로그에는 진동 피더, 후크 아래 리프팅 자석, 전자기 리프트, 화격자 자석 하우징 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 진동 피더 진동과 중력을 사용하여 유속을 유지하면서 기계를 통해 재료를 앞으로 밀어냅니다. 여기에는 전자기 구동 시스템, 진동 공급 장치 및 건조한 재료를 대량으로 이동하기 위한 트레이/트러프가 포함됩니다. 에리에즈 후크 아래 리프팅 자석 호이스트, 크레인 및 지게차에 부착하여 슬링, 후크 또는 케이블 없이 무거운 하중을 들어 올리고 운반합니다. 영구 자석과 자기를 제어하는 수동 온/오프 결합 메커니즘이 있습니다. 이 자석은 작업자가 건설 현장, 선적장, 제조 시설 및 기계 공장에서 무거운 공작물을 수동으로 운반할 필요가 없기 때문에 장기간 사용하기에 이상적이며 효율성과 안전성을 높입니다.
다양한 진동 피더 및 리프팅 마그넷 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, Eriez의 공인 대리점입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Eriez 파트 번호은 동등한 Mag-Mate, Legrand 및 Woodhead 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Eriez 제품이 있습니다.
왜 우리?
Eriez 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Eriez 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
StackCell 고강도 부양
StackCell은 입자 회수에 혁명을 일으키며 시간을 75~85% 단축하고 비금속 회수율을 향상시킵니다. 고립된 고난류 챔버를 갖추고 있어 입자를 최적화합니다....더 읽기
익스트림 금속 탐지기
Xtreme 금속 검출기에는 포장된, 느슨한 및 자유 낙하 응용 분야에서 초철, 비철 및 스테인리스강 금속 이물질을 검출하는 다중 주파수 장치가 장착되어 있습니다. 그것은 m을 보장합니다...더 읽기
자주하는 질문
진동 피더란 무엇입니까?
진동 피더는 진동을 사용하여 공급 재료를 공정이나 기계로 운반하는 기계 장치입니다. 이는 트레이와 진동을 생성하는 전자기 드라이브로 구성되어 재료의 제어된 움직임을 촉진합니다.
Eriez 전자기 리프트는 어떻게 작동합니까?
리프트의 코일에 전류가 흐르면 자기장이 발생하여 철 재료를 끌어당깁니다. 사용자는 정확한 자재 취급을 위해 전류를 제어하여 리프팅 힘을 조정할 수 있습니다.
화격자 자석 하우징이란 무엇입니까?
화격자 자석 하우징은 식품 가공, 플라스틱 및 제약 응용 분야에서 자유롭게 흐르는 재료에서 철 오염 물질을 포착하고 제거하는 데 사용되는 자기 분리기입니다.