BOLLE SAFETY
필터
안전
안전 필터
안구보호전체보기
처방 삽입물 홀더 Atom, Chronosoft 및 Tracker Rx 인서트는 보호용 안면 마스크 위에 착용하기 위해 처방 안경에 맞게 설계되었습니다. D3 등급은 액체가 튀는 것을 방지합니다. TPR 및 grilamid 프레임 옵션으로 제공
보호 안경 액세서리 180도 파노라마 뷰와 완벽한 광학 품질을 제공하는 Cobra 먼지 고글 스트랩 및 폼 키트가 포함되어 있습니다. 액체 튀는 것을 방지하기 위해 조절 가능한 스트랩과 폼 씰로 부착 할 수있는 교체 가능한 미끄럼 방지 회전식 템플이 특징입니다. 교체 용 바이저도 사용 가능
보호용 고글 김서림 방지 및 긁힘 방지 코팅이 적용된 폴리카보네이트 렌즈가 응축 효과를 제거하고 긁힘 형성을 최소화합니다. 고글을 제자리에 고정할 수 있도록 조절 가능한 스트랩이 장착되어 있습니다. TPR, PVC 및 Kraton 프레임 옵션으로 제공
안전 안경 유해 물질이 눈에 들어가는 것을 방지하는 데 적합한 랩어라운드 프레임 디자인을 특징으로 하는 김서림 방지, 긁힘 방지 및 소수성 보안경. 완벽한 UV 보호 기능을 제공하고 OTG 및 풀프레임 옵션으로 제공
Bolle 안전 정보
Bolle Safety는 자동차, 건설, 광업 및 제약 산업에 사용되는 안경, 고글 및 안면 보호대를 생산하는 선도적인 제조업체입니다. 회사의 제품 카탈로그에는 용접 보안경, 전술 안경, 처방전 및 B-라인이 포함되어 있습니다. Bolle Safety 편광 안경은 탁월한 태양광선 차단 기능을 제공하고 입자, 화학 물질, 물 또는 기타 유해 물질이 사용자의 눈에 들어가는 것을 방지합니다. 이 ANSI 인증 안경에는 수직 광선만 통과시키는 적층 필터가 내장되어 있어 시각적 편안함을 높이고 시야의 선명도를 향상시킵니다. IRI-s 시리즈 Bolle 안전 안경은 렌즈 양면에 영구 백금 코팅이 되어 있어 긁힘과 공격적인 화학 물질에 대한 높은 저항성을 제공하고 김서림을 지연시키는 데 도움이 됩니다. 다양한 Bolle 보안경, 처방 삽입 홀더, 보호용 고글 및 보안경 액세서리 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.