BOLLE SAFETY 안전 안경 유해 물질이 눈에 들어가는 것을 방지하는 데 적합한 랩어라운드 프레임 디자인을 특징으로 하는 김서림 방지, 긁힘 방지 및 소수성 보안경. 완벽한 UV 보호 기능을 제공하고 OTG 및 풀프레임 옵션으로 제공
유해 물질이 눈에 들어가는 것을 방지하는 데 적합한 랩어라운드 프레임 디자인을 특징으로 하는 김서림 방지, 긁힘 방지 및 소수성 보안경. 완벽한 UV 보호 기능을 제공하고 OTG 및 풀프레임 옵션으로 제공
투명 안전 고글
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 40299 | ₩80,342 | ||
B | 40161 | ₩85,015 | ||
C | 40279 | ₩60,987 | ||
D | PSGPIL2-L16 | ₩61,180 | ||
E | PSGPIL2-L17 | ₩60,760 |
러쉬 보안경
Bolle 러시 안전 안경은 환경에서 눈을 보호하도록 설계되었습니다. 랩어라운드 디자인은 잔해, 자외선 및 충격으로부터 눈을 보호하므로 건설, 산업 작업 및 스포츠에 이상적입니다.
Bolle 러시 안전 안경은 환경에서 눈을 보호하도록 설계되었습니다. 랩어라운드 디자인은 잔해, 자외선 및 충격으로부터 눈을 보호하므로 건설, 산업 작업 및 스포츠에 이상적입니다.
프리즘 보안경
Bolle 프리즘 안전 안경은 건설, 제조 및 실험실에서 눈 보호에 매우 중요합니다. 이 제품은 잔해 및 화학 물질로부터 보호하고 산업 현장에서 일하는 전문가에게 안전 액세서리에 대한 명확한 비전을 제공합니다.
Bolle 프리즘 안전 안경은 건설, 제조 및 실험실에서 눈 보호에 매우 중요합니다. 이 제품은 잔해 및 화학 물질로부터 보호하고 산업 현장에서 일하는 전문가에게 안전 액세서리에 대한 명확한 비전을 제공합니다.
안전 안경 재정의
Bolle 재정의 안전 안경은 건설, 제조, 실험실 및 실외 환경에서 작업자의 눈을 보호하는 데 이상적입니다. Bolle 안전 안경은 충격 방지 기능을 제공하고 유해한 입자로부터 눈을 보호하여 작업장 안전을 보장하고 눈 부상 위험을 줄입니다.
Bolle 재정의 안전 안경은 건설, 제조, 실험실 및 실외 환경에서 작업자의 눈을 보호하는 데 이상적입니다. Bolle 안전 안경은 충격 방지 기능을 제공하고 유해한 입자로부터 눈을 보호하여 작업장 안전을 보장하고 눈 부상 위험을 줄입니다.
코브라 보안경
Bolle Safety 400 시리즈 안전 안경은 위험한 작업 환경에서 최적의 선명도와 사용자 편안함과 함께 탁월한 눈 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 건설 현장, 실험실, 제조 시설 및 자동차 작업장에서 널리 사용됩니다.
Bolle Safety 400 시리즈 안전 안경은 위험한 작업 환경에서 최적의 선명도와 사용자 편안함과 함께 탁월한 눈 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 건설 현장, 실험실, 제조 시설 및 자동차 작업장에서 널리 사용됩니다.
윤곽 금속 초경량 보안경
실륨 안전 안경
Bolle 실륨 안전 안경은 건설, 제조 및 실험실 환경에서 날아다니는 파편, 먼지 및 화학 물질과 같은 잠재적인 위험으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 가벼운 프레임과 조절 가능한 노즈 패드가 특징으로 장시간 착용 시에도 편안함을 제공하도록 디자인되었습니다. 이 유리는 내충격성을 저하시키지 않으면서 광학 선명도를 제공하며 엄격한 안전 표준을 충족합니다.
Bolle 실륨 안전 안경은 건설, 제조 및 실험실 환경에서 날아다니는 파편, 먼지 및 화학 물질과 같은 잠재적인 위험으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 가벼운 프레임과 조절 가능한 노즈 패드가 특징으로 장시간 착용 시에도 편안함을 제공하도록 디자인되었습니다. 이 유리는 내충격성을 저하시키지 않으면서 광학 선명도를 제공하며 엄격한 안전 표준을 충족합니다.
솔리스 보안경
부두교 안전 안경
그림자 안전 안경
로우라이더 표준 보안경
윤곽 안전 안경
Bolle 안전 안경은 날아다니는 잔해, 화학 물질 튀김, 유해한 자외선으로부터 보호하는 데 이상적입니다. 이 유니섹스 안경은 건설, 제조, 실험실 작업 및 야외 스포츠에 사용됩니다. 인체공학적 디자인은 장시간 착용에도 편안한 핏을 보장하며, 조절 가능한 템플은 맞춤형 핏을 제공합니다.
Bolle 안전 안경은 날아다니는 잔해, 화학 물질 튀김, 유해한 자외선으로부터 보호하는 데 이상적입니다. 이 유니섹스 안경은 건설, 제조, 실험실 작업 및 야외 스포츠에 사용됩니다. 인체공학적 디자인은 장시간 착용에도 편안한 핏을 보장하며, 조절 가능한 템플은 맞춤형 핏을 제공합니다.
추적기 높은 보호 보안경
밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경
투명 안전 안경
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PSSIRI-434 | ₩34,055 | |
B | 40256 | ₩33,285 | |
C | 네스피 | ₩18,445 | |
D | PSSIRI-436 | ₩35,385 | |
E | MERCSP | ₩34,510 | |
F | PSSIRI-433 | ₩35,787 | |
G | PSSCONT-C10 | ₩35,980 | |
H | SILEXPSI | ₩19,180 | |
I | TRYOTGPSF | ₩44,030 | |
J | MERPSF | ₩34,580 | |
K | 40250 | ₩31,430 | |
L | BAXPOLWFS | ₩108,570 | |
M | 메르폴 | ₩107,782 | |
N | SILEXCSP | ₩36,907 | |
O | PSSIRI-435 | ₩34,055 | |
P | SILEXPPSI | ₩36,242 | |
Q | SILEXPPSF | ₩34,860 | |
R | 네스PPSI | ₩30,100 |
허슬러 안전 안경
긁힘 방지 안전 안경, 안개 방지, 투명 렌즈 색상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40223 | CD2KYB | ₩ 33,162 |
보안경, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40165 | CN9TFV | ₩ 15,329 |
안전 안경 황혼 스크래치 방지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40112 | AB4ZKR | ₩ 50,872 |
안전 안경, 김서림 방지/정전기 방지/스크래치 방지, 폼 라이닝 없음, 랩 어라운드 프레임
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NESSPCSP | CN9TGJ | ₩ 34,370 |
키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40293 | CN9TFU | ₩ 17,745 |
더 알아보기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- Power Supplies
- 덕트 팬 및 액세서리
- 특수 안전 장비
- 특수연마재
- 무선 도구 배터리 충전기
- 오디오-비디오 분배기 커넥터 및 어댑터
- 가변 주파수 드라이브
- 보호 케이스
- 펀치 및 치즐 홀더
- DAYTON 샤프트 씰
- TENNSCO Z- 라인 긴 스팬 선반
- SCHNEIDER ELECTRIC K 형 헤비 듀티 연산자
- APPLETON ELECTRIC 50W, 고압 나트륨 전등
- BANJO FITTINGS 매니 폴드 티
- EATON SV4-8-O/OM 시리즈 솔레노이드 밸브
- DAYTON 펌프 어셈블리
- OTC TOOLS 유압 프레스
- METZ CONNECT 하우징
- JOHNSON CONTROLS 어댑터