BECKETT
필터
에어/공기압
HVAC 및 냉각기
베켓 소개
83년 이상의 경험을 바탕으로 Beckett은 석유 및 가스, 정유, 화학 처리 및 제조 산업을 위한 고품질 연소 장비를 제조해 왔습니다. 광범위한 카탈로그는 게이지, 밸브, 버너, 알람, 부싱, 전자 오일 점화기, 모터, 계약자 도구 및 필터로 구성됩니다. 브랜드의 오일 버너 히터 보일러, 석유 용광로 또는 온수기와 함께 사용하도록 설계되었으며 최대 3450rpm의 속도를 제공하는 NEMA M-플랜지 정격 모터가 특징입니다. 이 장치에는 전기 변동 중에 모터 손상을 방지하기 위한 수동 재설정 과부하 보호 기능과 안정적이고 일관된 연소를 보장하기 위한 일체형 화염 유지 버너 헤드가 장착되어 있습니다. 상업용 보일러의 점화 온도 제어를 위해 Beckett 보일러 제어 실시간 모니터링, 온도 제한 설정 및 차동 값 보정을 위한 터치패드가 있는 전면 장착형 디지털 디스플레이와 번거로움 없는 설치 및 유지 관리를 위한 확장 배선 상자가 있습니다. 온라인에서 다양한 Beckett 버너 부품 및 액세서리와 함께 이러한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 보관함/용기
- 푸시 버튼
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 스트레이너
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- HPLC 폐기물 캔 액세서리
- 모바일 스테이크 테이블
- 여과 브리더 액세서리
- 오일 게이지 줄자
- 드럼 롤러
- SQUARE D 스냅 동작 스위치
- AKRO-MILS 33164 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
- CABLE PREP JCS 시리즈 케이블 스트리퍼
- AUTOQUIP TorkLift T4 시리즈 가위 리프트 테이블
- APPROVED VENDOR 4" 트라이 클로버 호환 피팅 캡
- CLEVELAND 스퀘어 엔드밀
- ALLEGRO SAFETY 팬 휠
- GROVE GEAR GR 시리즈, BD 스타일, 842 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- RUTHERFORD 유리 도어 브래킷
- SPEEDAIRE 와셔