보호자
Allanson Unitran Protector-X 변압기에는 불필요한 트리핑을 제거하는 XNUMX가지 자동 재설정 기능이 장착되어 있습니다. 결함을 쉽게 찾을 수 있는 바이패스 서비스 버튼이 있습니다.
1926년부터 Allanson은 조명 부품과 전기 변압기를 제조해 왔습니다. 캐나다 온타리오 주 마크햄에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 HVAC 및 난방 산업에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
Allanson의 광범위한 카탈로그에는 다양한 오일 버너 제어 장치 및 점화 변압기가 포함됩니다. 브랜드 오일버너 점화 변압기 화염이 사라지거나 시스템이 오작동하는 동안 버너를 끄십시오. 엔드/사이드 힌지, 슬롯형 플레이트 및 1/4-20 TPI 스터드 마운트 변형으로 제공됩니다. 이 오일 버너 변압기는 혹독한 산업 온도 조건을 견디는 고온 전선과 안전한 작동을 위한 고밀도 이중 자기 부싱을 특징으로 합니다. 앨런슨 오일 버너 점화기 지속적인 작업에 이상적이며 상업 및 산업 응용 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 점화원을 제공합니다. 마운팅 플레이트가 필요하지 않으며 저온에서도 불을 붙일 수 있습니다.
Allanson의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Beckett 및 Honeywell 파트 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 브랜드 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Allanson 제품은 일반적으로 크기가 작고 소형 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
이 Allanson 테스터는 브랜드의 2극 전자 점화기와 철심 변압기를 테스트하는 데 이상적입니다. 그들은 점화기가 충분한 스파링을 만들고 있는지 사용자에게 알리는 LED 표시기가 있습니다....더 읽기
이 브랜드의 OMNI 전자식 점화기는 연료를 연소하기 위한 지속적인 작동과 신뢰할 수 있는 점화원을 제공합니다. 영하 30도에서도 발화할 수 있으며 장착판이 필요하지 않습니다. 이 점화기 m...더 읽기
Allanson Unitran Protector-X 변압기에는 불필요한 트리핑을 제거하는 XNUMX가지 자동 재설정 기능이 장착되어 있습니다. 결함을 쉽게 찾을 수 있는 바이패스 서비스 버튼이 있습니다.
부하 용량, 입력 및 출력 전압, 환경 조건과 같은 요소를 고려하십시오.
변압기를 물 또는 기타 액체에 노출시키지 말고 올바른 배선 및 연결을 확인하십시오.
Allanson 변압기는 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.