그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 플러시 밸브 |
연결 | 최고 Spud |
마감재 | 크롬 |
고정물 유형 | 화장실 |
플러시 당 갤런 | 1.6 |
인 레트 크기 | 1 "IPS |
전원 | 전기 |
압력 범위 | 25 ~ 80 psi |
제품 데이터 시트 | zurn-zems6000pl-ws1-0002.pdf |
러프 인 | 11.5 " |
센서 범위 | 12 "~ 60" |
스 퍼드 커플 링 | 1-1 / 2 " |
밸브 디자인 | 횡격막 |
선박 중량 (kg) | 3.98 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 센서 범위 | 배터리 수명 | 고정물 유형 | 밸브 디자인 | 플러시 당 갤런 | 인 레트 크기 | 전원 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZER6000AV-CPM | 8 "~ 54" | 3 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 화장실 | 횡격막 | 3.5 | 1" | (4) C 셀 배터리 | 20 ~ 100 psi | ₩ 910,910 | ||
ZER6000AV-WS1-CPM | 8 "~ 54" | 3 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 화장실 | 횡격막 | 1.6 | 1" | (4) C 셀 배터리 | 20 ~ 100 psi | ₩ 924,297 | ||
ZER6003AV-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 소변기 | 횡격막 | 1.5 | 3 / 4 " | (4) C 셀 배터리 | 20 ~ 100 psi | ₩ 1,040,480 | ||
ZER6003AV-WS1-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 소변기 | 횡격막 | 1 | 3 / 4 " | (4) C 셀 배터리 | 20 ~ 100 psi | ₩ 877,450 | ||
ZER6000PL-HET-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 화장실 | 횡격막 | 1.28 | 1" | (4) C 셀 배터리 | 20 ~ 100 psi | ₩ 866,600 | ||
ZER6003AV-ULF-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 소변기 | 횡격막 | 0.125 | 3 / 4 " | (4) C 셀 배터리 | 20 ~ 100 psi | ₩ 953,872 | ||
ZTR6200EV | 30.5 "~ 38.5" | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 피스톤 | 1.28 | 1" | (4) AA 배터리 | 25 ~ 80 psi | ₩ 1,095,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.