그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실험실 수도꼭지 |
연결 | 3/8 "NPT 압축 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 벤트 라이저 |
마감재 | 크롬 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 지레 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 3/8 "NPT 압축 |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 1 |
전체 높이 | 13.5 " |
주둥이 길이 | 8" |
UPC | 670240491168 |
선박 중량 (kg) | 2.22 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481801030 |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 항목 | 전체 높이 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z826B1-XL | 3/8 NPT 압축 | 실험실 구즈넥 수도꼭지 | 13.375 " | 5.375 " | ₩ 218,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.