그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤워 헤드 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 / 마무리 | 크롬 |
연결 | 1/2FNPT |
깊이 | 3.25 " |
얼굴 지름 | 1 3 / 4 " |
유량 | 2.5gpm |
높이 | 1.75 " |
자재 | 황동과 크롬 |
최대. 흐름 | 2.5gpm |
제품 데이터 시트 | zurn-z7000-s6.pdf |
타입 | 자기 청소 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 7418201000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 얼굴 지름 | 유량 | 높이 | 최대. 흐름 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z7000-S6-1.5 | 3.25 " | 1 3 / 4 " | 1.5gpm | 1.75 " | 1.5gpm | 1.75 " | ₩ 103,267 | ||
Z7000-S9 | 4-3 / 8 " | 2 5 / 8 " | 1.5gpm | 2 5 / 8 " | 1.5gpm | 2 5 / 8 " | ₩ 52,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.