그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
A | 0.03 |
유량 | 0.5gpm |
핸들 수 | 0 |
구멍 수 | 1 |
전원 | 고정 배선 |
제품 데이터 시트 | zurn-z6950-xl-s-cwb-f-ll.pdf |
센서 범위 | 자체 조정 |
주둥이 길이 | 6 1 / 2 " |
UPC | 670240973152 |
전압 | 6V DC |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | A | 유량 | 구멍 수 | 전원 | 센서 범위 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6950-XL-SE | 2 | 1.5gpm | 1 | 배터리 | 자체 조정 | 6 1 / 2 " | ₩ 529,187 | ||
Z6950-XL-IM-SE | 2 | 1.5gpm | 1 | 배터리 | 자체 조정 | 6 1 / 2 " | ₩ 547,705 | ||
Z6955-XL-SE | 2 | 1.5gpm | 2 | 배터리 | 자체 조정 | 6 3 / 4 " | ₩ 609,738 | ||
Z6913-XL-CWB | 2 | 1.5gpm | 1 | 배터리 | 1 "~ 6" | 6 5 / 16 " | ₩ 425,536 | ||
Z6913-XL-ACA | 0.03 | 1.5gpm | 1 | 6V DC 플러그인 전원 컨버터 | 1 "~ 6" | 6 5 / 16 " | ₩ 446,027 | ||
Z6913-XL-ACA-CP4-MV | 0.03 | 1.5gpm | 1 | 6V DC 플러그인 전원 컨버터 | 1 "~ 6" | 6 5 / 16 " | ₩ 559,898 | ||
Z6913-XL-CP4 | 0.03 | 1.5gpm | 1 | 4 AA 건전지 | 1 "~ 6" | 6 5 / 16 " | ₩ 460,269 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.