항목 | 스크래치 브러시 |
강모 소재 | 스테인리스 강 |
브러쉬 길이 | 1.5 " |
브러쉬 타입 | 짧은 손잡이 |
브러시 폭 | 1 / 2 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 길이 | 6.5 " |
손잡이 재질 | 목재 |
핸들 타입 | 구부러진 |
행 수 | 7 |
전체 길이 | 8" |
트림 길이 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.