그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 밸브 |
연결 위치 | 최고 Spud |
마감재 | 크롬 |
고정물 유형 | 소변기 |
플러시 당 갤런 | 0.125 |
핸들 타입 | 지레 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
압력 범위 | 10 ~ 100 psi |
제품 데이터 시트 | zurn-z6003av-ulf.pdf |
러프 인 | 11.5 " |
스 퍼드 커플 링 | 3 / 4 " |
UPC | 670240382749 |
밸브 디자인 | Manual |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481805090 |
프로덕트 | 모델 | 플러시 당 갤런 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
Z6003-EWS-YB-YC | 0.5 | 11.5 " | ₩ 116,454 | ||
Z5665.381.00.00.00 | 1.28 | 10 "또는 12" | ₩ 938,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.