ZURN 플러시 밸브
필터
색: 표준 화이트 , 연결 위치: 최고 Spud , 마치다: 크롬 , 고정 장치 유형: 소변기 , 손잡이 유형: 지레 , 인레트 크기: 3 / 4 " , 개수: 두 조각 , 압력 범위: 10 ~ 100 psi , 밸브 디자인: Manual
스타일 | 모델 | 플러시 당 갤런 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | Z6003-EWS-YB-YC | 0.5 | 11.5 " | ₩ 236,687 | |
B | Z6003AV-ULF | 0.125 | 11.5 " | ₩ 381,832 | |
C | Z5665.381.00.00.00 | 1.28 | 10 "또는 12" | ₩ 938,665 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각탑 모터
- 접착제
- 플랜지 정렬 도구
- 전문 수준
- 분무 노즐
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 주석
- CHICAGO FAUCETS RH 세라믹 카트리지
- CHICAGO PNEUMATIC 1 "공기 충격 렌치
- THERMCO 디지털 포켓 온도계
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES 내오프렌 틈막이, 소켓 x 소켓을 가진 PVC 신식 표준 탱크 접합기
- JUSTRITE VaporTrap 시리즈 용제 폐기물 시스템
- EATON XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터, 480V
- Cementex USA 아크 플래시 안면 보호대
- BROWNING 감속기 샤프트
- NIBCO 대형 자동 카트리지