ZURN Z5615.043.01.78.00 싱글 플러시, 센서, XNUMX피스, 플러시 밸브 변기, 연장
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 밸브 |
색상 | 백 |
플러시 핸들 | 감지기 |
플러싱 방법 | 플러시 밸브 |
플러시 당 갤런 | 1.28, 1.6 |
조각 수 | 두 조각 |
림 높이 | 15 " |
러프 인 | ADA용 5 1/4인치 또는 7 1/4인치 ~ 9 1/4인치 |
시트 재질 | 플라스틱 |
트랩 웨이 Dia. | 2 1 / 8 " |
수 면적 | 10 "X 12" |
선박 중량 (kg) | 25.65 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플러시 당 갤런 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
Z5670.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 1,690,150 | ||
Z5655.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 1,146,530 | ||
Z5665.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 1,187,602 | ||
Z5645.186.00.00.00 | 1.28 | 4" | ₩ 1,852,742 | ||
Z5615.213.00.00.00 | 1.28 | 11 1 / 2 " | ₩ 1,855,210 | ||
Z5645.243.00.00.00 | 1.1 | 4 1 / 8 " | ₩ 2,224,862 | ||
Z5655.213.00.00.00 | 1.28 | 10 "또는 12" | ₩ 1,476,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.