ZURN QCM43-6GX Pex 매니폴드 구리 Pex 15-1/2 인치 길이
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
항목 | PEX 매니 폴드 |
본체 재질 | 구리 |
연결 유형 | PEX |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 80의 PSI |
입구 수 | 1 |
아울렛 수 | 6 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
전체 높이 | 1.875 " |
전체 길이 | 15.5 " |
전체 폭 | 1.25 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 본체 재질 | 연결 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 온도. 범위 | 인 레트 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPM43-3 | 1.187 " | CR 폴리머 | PEX | 4.125 " | 59 / 64 " | 화씨 33도 ~ 200도 | 3 / 4 " | 80의 PSI | ₩ 30,502 | ||
QPM43-4 | 1.187 " | CR 폴리머 | PEX | 5 55 / 64 " | 59 / 64 " | 화씨 33도 ~ 200도 | 3 / 4 " | 80의 PSI | ₩ 48,545 | ||
QPM43-5 | 1.187 " | CR 폴리머 | PEX | 7 9 / 16 " | 59 / 64 " | 화씨 33도 ~ 200도 | 3 / 4 " | 80의 PSI | ₩ 77,945 | ||
QPPM9H15C | 2 63 / 64 " | CR 폴리머 | MNPS | 26.375 " | 5.875 " | 화씨 33도 ~ 200도 | 1" | 100의 PSI | ₩ 385,560 | ||
QPPM12H18C | 2 63 / 64 " | CR 폴리머 | MNPS | 31 29 / 32 " | 5.875 " | 화씨 33도 ~ 200도 | 1" | 100의 PSI | ₩ 422,397 | ||
QPPM15H21C | 2 63 / 64 " | CR 폴리머 | MNPS | 37.437 " | 5.875 " | 화씨 33도 ~ 200도 | 1" | 100의 PSI | ₩ 582,015 | ||
QPPM9H15C-2 | 2 63 / 64 " | CR 폴리머 | MNPS | 26.375 " | 10 15 / 16 " | 화씨 33도 ~ 200도 | 1" | 100의 PSI | ₩ 687,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.