항목 | PEX 튜브 |
색상 | 백 |
내부 Dia. | 0.671 |
길이 | 300ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 5.25 " |
외부 Dia. | 0.875 " |
PEX 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 33 ~ 180 F |
타입 | 20 "X 31" |
벽 두께 | 0.097 " |
선박 중량 (kg) | 13.93 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 내부 Dia. | 길이 | 벽 두께 | 자재 | 최대. 압력 | 최소 굽힘 반경 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33 ~ 180 F | 0.0475 | 100ft. | 0.07 " | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | 3.75 " | 0.625 " | ₩ 107,730 | |
Q3PC500X | 33 ~ 180 F | 0.0475 | 500ft. | 0.07 " | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | 3.75 " | 0.625 " | ₩ 512,977 | |
Q3PC300X | 33 ~ 180 F | 0.0475 | 300ft. | 0.07 " | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | 3.75 " | 0.625 " | ₩ 323,190 | |
Q4PC500X | 33 ~ 180 F | 0.671 | 500ft. | 0.097 " | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | 5.25 " | 0.875 " | ₩ 1,473,237 | |
Q5PC100X | 33 ~ 180 F | 0.862 | 100ft. | 0.125 " | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | 6.75 " | 1-0.125 " | ₩ 337,960 | |
Q5PC500X | 33 ~ 180 F | 0.862 | 500ft. | 0.125 " | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | 6.75 " | 1-0.125 " | ₩ 2,431,940 | |
QB4PS10X | 35도에서 180도까지 | 11 / 16 " | 10ft. | 3 / 32 " | PEX | 160의 PSI | 4.5 " | 3 / 4 " | ₩ 20,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.