항목 | PEX 튜브 |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 0.0475 |
길이 | 500ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 3.75 " |
외부 Dia. | 0.625 " |
PEX 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 33 ~ 180 F |
타입 | 20 "X 31" |
벽 두께 | 0.07 " |
선박 중량 (kg) | 12.09 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 최소 굽힘 반경 | 외부 Dia. | PEX 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC300X블루 | 0.0475 | 300ft. | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ₩ 336,525 | |
Q4PC300X블루 | 0.671 " | 300ft. | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ₩ 590,537 | |
Q3PC100X블루 | 0.0475 | 100ft. | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ₩ 116,025 | |
Q4PC100X블루 | 0.671 | 100ft. | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ₩ 196,840 | |
Q4PC500X블루 | 0.671 | 500ft. | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ₩ 984,235 | |
Q5PC100X블루 | 0.862 | 100ft. | 6.75 " | 1-0.125 " | 1" | 0.125 " | ₩ 326,252 | |
Q5PC300X블루 | 0.862 | 300ft. | 6.75 " | 1-0.125 " | 1" | 0.125 " | ₩ 1,459,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.