항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 폴리머 |
깊이 | 2.12 " |
높이 | 4.69 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 싱크대 |
출력 암페어 | 2 |
Output Voltage | 7.6 VDC |
피크 암페어 | 2 |
제품 데이터 시트 | zurn-p6000-hw6.pdf |
스타일 | 수도꼭지 |
폭 | 4.69 " |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6910100005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.