그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 튜브 |
브랜드에 적합 | ur |
Grainger 항목 번호와 함께 사용 | 38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS |
입구 | 1-1 / 2 " |
크기 | 1 1/2 x 24 " |
타입 | 진공 차단기 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P6000-A-AA-CP | 1 1/2 x 9 " | ₩ 64,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.