STIEBEL ELTRON 239218 전기 탱크리스 온수기, 208/240V, 36000W, 150A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 탱크리스 온수기 |
A | 150 |
기본 온도 | 140도 에프 |
깊이 | 4 5 / 8 " |
높이 | 14.5 " |
최대 유량 | 1gpm |
최소 흐름 활성화 | 0.77gpm |
설치 | 모든 방향 |
NEMA 평가 | 1 |
상 | 1 |
압력 범위 | 30psi ~ 150psi |
온도. 범위 | 70에서 140 Deg. 에프 |
온도 0.5 GPM에서 상승 | 92도 에프 |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 92도 에프 |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 41도 에프 |
전압 | 208 / 240V AC |
물 연결 | 3/4NPT |
와트 | 36000W |
폭 | 16 5 / 8 " |
와이어 크기 | 6/2AWG |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
원산지 | 독일 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.