EATON C 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, L 프레임
Eaton C 시리즈 프레임은 차단기가 제어판이나 배전반에 장착될 수 있도록 안전한 프레임워크를 제공하기 위해 성형 케이스 회로 차단기(MCCB)를 수용하도록 설계되었습니다. 비호환성 트립 장치가 있는 이 L 프레임 회로 차단기는 역방향 피드 애플리케이션에 적합합니다. 그들은 c...고품질 재료로 제작되어 전류 과부하 및 단락으로부터 보호하면서 전기 시스템의 안전한 작동을 보장합니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | AIC 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CLDC3600F | - | ₩ 11,157,328 | RFQ
|
A | CLD3600F | 35kAIC @ 480V | ₩ 7,333,648 | |
A | CHLD3600F | 65kAIC @ 480V | ₩ 8,212,008 |
작동 메커니즘
- Eaton C 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임에는 고정 열 및 고정 자기 트립 메커니즘이 장착되어 있습니다.
- 열 트립은 과전류가 전도체를 통과할 때 가열되고 구부러지는 바이메탈 스트립으로 구성됩니다.
- 이로 인해 접점이 열리고 전류 흐름이 중단됩니다.
- 마그네틱 트립에는 회로에 단락이 있는지 감지하는 전자기 구성 요소가 있습니다. 전류가 갑자기 상승하면 트리핑 코일에서 플런저의 변위를 유발하는 자기장이 생성되어 접점이 다시 열립니다.
자주 묻는 질문
회로 차단기가 트립된 후 어떻게 재설정합니까?
- 감전이나 부상의 위험을 방지하기 위해 MCCB를 재설정하기 전에 차단기의 전원을 끄십시오.
- 재설정 버튼(비커 전면, 핸들 근처에 있음)을 세게 누릅니다. 비커가 딸깍 소리를 내며 재설정되었음을 나타냅니다.
- 전원을 다시 켜십시오.
L 프레임 회로 차단기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 회로 차단기에 모든 구성 요소가 있는지 검사하고 장착하기 전에 손상 여부를 확인하십시오.
- 트립 장치와 정격 플러그, 액세서리 및 단자를 설치하십시오.
- 덮개를 다시 설치하고 제공된 팬 헤드 나사로 고정합니다.
- 나사를 단단히 조입니다.
- 회로 차단기를 원하는 위치에 장착합니다.
- 안전한 연결을 위해 라인 및 부하 컨덕터와 토크 단자를 연결합니다.
비 교환 및 교환 가능 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
비교환식 차단기의 트립 장치를 교체해야 하는 경우 차단기 전체를 교체해야 합니다. 교환 가능한 차단기에서는 트립 장치만 교체하면 됩니다.
회로 차단기가 트립된 후 어떻게 재설정합니까?
- 감전이나 부상의 위험을 방지하기 위해 MCCB를 재설정하기 전에 차단기의 전원을 끄십시오.
- 재설정 버튼(비커 전면, 핸들 근처에 있음)을 세게 누릅니다. 비커가 딸깍 소리를 내며 재설정되었음을 나타냅니다.
- 전원을 다시 켜십시오.
L 프레임 회로 차단기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 회로 차단기에 모든 구성 요소가 있는지 검사하고 장착하기 전에 손상 여부를 확인하십시오.
- 트립 장치와 정격 플러그, 액세서리 및 단자를 설치하십시오.
- 덮개를 다시 설치하고 제공된 팬 헤드 나사로 고정합니다.
- 나사를 단단히 조입니다.
- 회로 차단기를 원하는 위치에 장착합니다.
- 안전한 연결을 위해 라인 및 부하 컨덕터와 토크 단자를 연결합니다.
비 교환 및 교환 가능 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
비교환식 차단기의 트립 장치를 교체해야 하는 경우 차단기 전체를 교체해야 합니다. 교환 가능한 차단기에서는 트립 장치만 교체하면 됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 샤프너
- 테이블 액세서리
- 에어 파일
- 유전체 신발
- 드릴 비트 케이스 캐비닛
- 잠금 시스템
- 풍속계
- 진동기
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 나사산 및 개스킷 실란트
- ENPAC 오일 전용 / 석유 보관함 유출 리필
- REIKU 그립 클램프, 1.140 "튜브 크기, 폴리 아미드 6
- KILLARK 구리가 없는 알루미늄 도관 콘센트 본체
- TENNANT 나일론 브러쉬
- PARKER B6 시리즈, 서비스 키트 2 위치 B 시리즈
- ACROVYN 범퍼 가드, 양피지, 아크로빈, 240인치 길이
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P428 이중 위생 티, 모든 허브
- DBI-SALA 전신 하네스
- BALDOR / DODGE Ultra Kleen 와이드 슬롯 테이크업 프레임
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 강철 비경화 웜