그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배수 |
색상 / 마무리 | 스테인리스 강 |
연결 | MNPT |
드레인 재료 | 스테인리스 강 |
그리드 재질 | 스테인리스 강 |
인 레트 / 출구 | 3 입력 |
길이 | 2 9 / 16 " |
자재 | 스테인리스 강 |
그를 관해라. | 3" |
타입 | 화장실 |
UPC | 670240542563 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
프로덕트 | 모델 | 색상 / 마무리 | 연결 | 높이 | 길이 | 자재 | 그를 관해라. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2350-PV4 | 검정 | 용제 용접 | 5.75 " | 9" | PVC 및 주철 | 4" | 바닥 | ₩ 38,818 | ||
FD2200-PV3 | 백 | 용제 용접 | - | 2 9 / 16 " | PVC | 3" | 바닥 | ₩ 37,152 | ||
FD2380-PVC | 백 | 용제 용접 | 2.75 | 6" | PVC | 3 | 바닥 | ₩ 10,181 | ||
RD2150-SS6 | - | 개 스켓 | - | - | - | - | - | ₩ 225,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.