항목 | 트리플 엘보 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
베이스 플레이트 치수 | 8 "X 8" |
볼트 구멍 직경 (에.) | . 875 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 34.125 " |
팔꿈치 각도 | 90도 |
가드 깊이 | 30 5 / 8 " |
가드 길이 | 30 5 / 8 " |
높이 | 36.56 " |
길이 | 34.125 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 크기 | 7 / 8 "X 1 1 / 4" |
장착 구멍 크기 | 0.875", 7/8" x 1 1/4" |
장착 플레이트 길이 | 8" |
장착판 두께 | 5 / 8 " |
장착 플레이트 폭 | 8" |
볼트 구멍 수 | 8 |
장착 구멍 수 | 8 |
팩 크기 | 1 |
그를 관해라. | 4 1 / 2 " |
플레이트 길이 | 8 입력 |
판 두께 | 5 / 8 " |
플레이트 폭 | 8 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-teg-30-36-4.pdf |
폭 | 34.12 " |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 92.87 |
선박 길이 (cm) | 86.68 |
선박 폭 (cm) | 86.68 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 장착 구멍 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
테그-24-24-4 | 28.125 " | 24.56 " | 0.875", 7/8" x 1 1/4" | 28.12 " | ₩ 570,640 | ||
테그-24-36-4 | 28.125 " | 36.56 " | 0.875", 7/8" x 1 1/4" | 28.12 " | ₩ 656,625 | ||
테그-24-42-4 | 28.125 " | 42.56 " | 0.875", 7/8" x 1 1/4" | 28.12 " | ₩ 696,563 | ||
테그-30-24-4 | 34.125 " | 24.56 " | 0.875", 7/8" x 1 1/4" | 34.12 " | ₩ 578,200 | ||
테그-30-42-4 | 34.125 " | 42.56 " | 0.875", 7/8" x 1 1/4" | 34.12 " | ₩ 723,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.