항목 | 그리스 트랩 차단기 |
유량 | 50gpm |
인 레트 / 출구 | 4 입력 |
길이 | 29.13 " |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 16 " |
전체 높이 | 21.5 " |
전체 폭 | 24.5 " |
파이프 크기 | 4" |
제품 데이터 시트 | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
타입 | Commercial |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 75.88 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 7310290050 |
원산지 | US |
A. 그리스 제거 빈도는 인터셉터의 용량과 폐수에 포함된 그리스의 양에 따라 다릅니다. 그리스 수준이 2~3인치가 될 때까지 인터셉터를 매일 점검하십시오. 쌓인 그리스와 폐기물을 제거한 후에는 인터셉터를 철저하게 점검하여 흡입구, 배출구 및 공기 방출 포트에 장애물이 없는지 확인하십시오.
A. 예, 이 Zurn GT2700-50-4NH 그리스 트랩 차단기는 UPC 표준을 준수하여 품질과 배관 규정 준수를 보장합니다.
프로덕트 | 모델 | 유량 | 길이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-25-3NH | 25gpm | 17 " | 12.5 " | 17 " | 19.875 " | 3" | ₩ 1,001,892 | ||
GT2700-35-4NH | 35gpm | 18.75 " | 14.25 " | 18.75 | 22.5 " | 4" | ₩ 1,091,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.