항목 | 그리스 트랩 차단기 |
유량 | 35gpm |
인 레트 / 출구 | 4 입력 |
길이 | 18.75 " |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 14.25 " |
전체 높이 | 18.75 |
전체 폭 | 22.5 " |
파이프 크기 | 4" |
제품 데이터 시트 | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
타입 | Commercial |
UPC | 670240402140 |
선박 중량 (kg) | 41.28 |
선박 높이 (cm) | 47.63 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 7310290050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 길이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-25-3NH | 25gpm | 17 " | 12.5 " | 17 " | 19.875 " | 3" | ₩ 386,909 | ||
GT2700-50-4NH | 50gpm | 29.13 " | 16 " | 21.5 " | 24.5 " | 4" | ₩ 525,318 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.