그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
제품 데이터 시트 | zurn-112-nr3xldu.pdf |
선박 중량 (kg) | 2.92 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 625XL | 7 1 / 4 " | 수압 감소 밸브 | 6" | 1" | ₩ 510,335 | ||
1-625XLC | 7 1 / 4 " | 수압 감소 밸브 | 6" | 1" | ₩ 347,427 | ||
1-625XL술루 | 7 1 / 4 " | 수압 감소 밸브 | 5 3 / 16 " | 1" | ₩ 581,192 | ||
34 ~ 625XL | 5 1 / 2 " | 수압 감소 밸브 | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 352,327 | ||
34-625XLC | 5 1 / 2 " | 수압 감소 밸브 | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 444,797 | ||
34-625XL술루 | 5 1 / 2 " | 수압 감소 밸브 | 4 5 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 428,295 | ||
212-500XLFC | - | 수압 감소 밸브 | - | - | ₩ 7,396,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.