플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ZSI-FOSTER HT18 쿠션 클램프, 1-1/8인치 튜브 크기, 강철, 파란색 | CF3WXD

ZSI-FOSTER HT18 쿠션 클램프, 1-1/8인치 튜브 크기, 스틸, 블루

재고 있음 있음
항목: CF3WXD 모델 : HT18

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,781 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목쿠션 클램프
색상파란색
자재강철
제품 데이터 시트zsi-ht18.pdf
튜브 크기1-1 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08

제품 세부 사항 :

ZSI HT18 쿠션 클램프는 1-1/8인치 금속 튜브 또는 파이프를 클램핑하고 고정하기 위한 스트럿 채널에 맞습니다. 배관 및 기계 응용 분야의 구조적 골조 목적에 이상적입니다. 이 Cush-A-Nator Cool Blue 시리즈 클램프는 빠른 설치 및 재작업 작업을 용이하게 하도록 설계되었습니다.

특징:

  • ZSI HT18 쿠션 클램프는 쿠션을 쉽게 열고 스트럿 채널에 설치할 수 있는 그립 포인트를 제공하는 레버리지 탭과 리빙 힌지가 있는 특허받은 "Thumb Drive" 디자인을 특징으로 합니다.
  • 다른 클램프를 제거하거나 파이프를 이동하지 않고 채널에서 회전하고 정렬할 수 있습니다.
  • 이 Cush-A-Nator 쿠션 클램프는 파이프 주변의 압력을 고르게 분배하는 측면 개방 및 압착 제어 탭이 있는 압착 제어 설계를 갖추고 있습니다.
  • 볼트 스루 쿠션 구성은 지지하는 강철 클램프에 기계적으로 연결되어 단일 유닛을 형성하고 쿠션이 과도한 진동을 방지합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 이 ZSI HT18 쿠션 클램프의 사용 온도는 어떻게 됩니까?

A. 화씨 -65도에서 340도

Q. ZSI HT18 쿠션 클램프는 무엇으로 만들어졌나요?

A. 이 Cush-A-Nator(HT) 고온 시리즈 클램프의 쿠션은 높은 열, 진동 및 손상에 견딜 수 있는 내구성 있는 열가소성 고무 구조를 가지고 있습니다.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기튜브 크기가격
ZSI-FOSTER HT04 쿠션 클램프, 1/4인치 튜브 크기, 강철, 파란색 | CF3WVZ HT04-1 / 4 "₩ 12,981
ZSI-FOSTER HT06 쿠션 클램프, 3/8인치 튜브 크기, 강철, 파란색 | CF3WWC HT06-3 / 8 "₩ 12,981
ZSI-FOSTER HT08 쿠션 클램프, 1/2인치 튜브 크기, 강철, 파란색 | CF3WWF HT08-1 / 2 "₩ 12,981
ZSI-FOSTER HT10 쿠션 클램프, 5/8인치 튜브 크기, 강철, 파란색 | CF3WWJ HT10-5 / 8 "₩ 13,236
ZSI-FOSTER HT12 쿠션 클램프, 3/4인치 튜브 크기, 강철, 파란색 | CF3WWM HT12-3 / 4 "₩ 13,618
ZSI-FOSTER HT14 쿠션 클램프, 7/8인치 튜브 크기, 강철, 파란색 | CF3WWQ HT14-7 / 8 "₩ 14,509
ZSI-FOSTER HT14P 쿠션 클램프, 1/2인치 파이프 크기, 강철, 파란색 | CF3WWR HT14P1 / 2 "-₩ 14,509

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ZSI-FOSTER HT18 쿠션 클램프, 1-1/8인치 튜브 크기, 스틸, 블루
₩ 15,781 /단위