ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 쿨 블루, 고온 강철
Cool Blue, 고온 시리즈의 ZSI Cush-A-Nator 쿠션 클램프는 스트러트 채널에 장착되어 튜빙 또는 파이프를 고정하고 고정합니다. 배관 및 기계 응용 분야의 구조 프레임에 대한 빠른 설치 및 재작업 작업을 용이하게 합니다.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HT42 | - | 2-5 / 8 " | ₩ 29,527 | |
A | HT50 | - | 3-1 / 8 " | ₩ 38,309 | |
A | HT64 | - | 4" | ₩ 60,454 | |
A | HT46 | - | 2-7 / 8 " | ₩ 34,872 | |
A | HT26 | - | 1-5 / 8 " | ₩ 18,581 | |
A | HT14 | - | 7 / 8 " | ₩ 14,509 | |
A | HT08 | - | 1 / 2 " | ₩ 12,981 | |
A | HT38 | - | 2-3 / 8 " | ₩ 28,381 | |
A | HT32 | - | 2" | ₩ 24,563 | |
A | HT28 | - | 1-3 / 4 " | ₩ 19,981 | |
A | HT22 | - | 1-3 / 8 " | ₩ 16,800 | |
A | HT18 | - | 1-1 / 8 " | ₩ 15,781 | |
A | HT48 | - | 3" | ₩ 35,763 | |
A | HT04 | - | 1 / 4 " | ₩ 12,981 | |
A | HT10 | - | 5 / 8 " | ₩ 13,236 | |
A | HT72 | - | 4-1 / 2 " | ₩ 68,090 | |
A | HT56 | - | 3-1 / 2 " | ₩ 47,090 | |
A | HT30 | - | 1-7 / 8 " | ₩ 20,745 | |
A | HT24 | - | 1-1 / 2 " | ₩ 16,800 | |
A | HT20 | - | 1-1 / 4 " | ₩ 16,290 | |
A | HT16 | - | 1" | ₩ 15,018 | |
A | HT12 | - | 3 / 4 " | ₩ 13,618 | |
A | HT06 | - | 3 / 8 " | ₩ 12,981 | |
A | HT66 | - | 4-1 / 8 " | ₩ 62,363 | |
A | HT34 | - | 2-1 / 8 " | ₩ 27,236 | |
A | HT36 | - | 2-1 / 4 " | ₩ 27,745 | |
A | HT40 | - | 2-1 / 2 " | ₩ 28,890 | |
A | HT21P | 1" | - | ₩ 16,672 | |
A | HT30P | 1-1 / 2 " | - | ₩ 20,745 | |
A | HT14P | 1 / 2 " | - | ₩ 14,509 | |
A | HT38P | 2" | - | ₩ 28,381 | |
A | HT46P | 2-1 / 2 " | - | ₩ 34,872 | |
A | HT56P | 3" | - | ₩ 47,090 | |
A | HT64P | 3-1 / 2 " | - | ₩ 60,454 | |
A | HT17P | 3 / 4 " | - | ₩ 15,527 | |
A | HT72P | 4" | - | ₩ 68,090 |
특징
- ZSI 쿠션 클램프에는 레버리지 탭이 있는 "Thumb Drive"와 쿠션을 쉽게 잡고 열고 스트럿 채널에 설치할 수 있는 리빙 힌지가 있습니다.
- 이 Cush-A-Nator 쿠션 클램프는 측면 개방 및 압착 제어 탭이 있는 압착 제어 설계로 파이프 주위에 압력을 고르게 분배합니다.
- 볼트 스루 쿠션 디자인은 지지하는 강철 클램프에 기계적으로 연결되어 단일 유닛을 형성하고 과도한 진동으로부터 쿠션을 방지합니다.
자주 묻는 질문
이 ZSI 쿠션 클램프의 서비스 온도는 얼마입니까?
화씨 -65도에서 340도
이 ZSI 쿠션 클램프는 설치 중에 베이스 채널을 제거해야 합니까?
쿨 블루, 고온 시리즈의 ZSI Cush-A-Nator 쿠션 클램프는 다른 클램프를 제거하거나 베이스 스트럿 채널을 이동하지 않고도 쉽게 조정할 수 있도록 채널에서 회전 및 정렬할 수 있습니다.
ZSI 쿠션 클램프는 무엇으로 만들어졌습니까?
이 Cush-A-Nator(HT) 고온 시리즈 클램프의 쿠션은 내구성이 뛰어난 열가소성 고무 구조로 되어 있어 진동과 손상에 강하면서도 높은 열에 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스티어링 및 터닝 바
- Time Domain Reflectometers
- Turnout Gear 보관함
- ORP 미터
- 낮은 오일 가드
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 전기 히터 및 액세서리
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 밀링 공구
- 구색
- AIR HANDLER MERV 11 카트리지 필터
- BATTALION 스폰지 웨더 스트립
- VESTIL 드럼 락
- ARLINGTON INDUSTRIES 록 너트, IMC, 경질 아연
- COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 시리즈, 차단 커플 링 바디
- DAYTON 프레임
- FEDERAL SIGNAL 구즈넥 작업등
- DAYTON 푸시 로드
- BALDOR / DODGE 브론조일, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 저널 베어링