항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 15 |
소재베이스 | 폴리 프로필렌 |
베어링 유형 | 상부 슬리브 및 하부 볼 |
코드 길이 | 15ft. |
지름 | 13 1 / 16 " |
NPT 방전 | 2" |
방전 크기 | 2 인치 -NPT |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 101 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 77 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 56 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 29 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 132 |
높이 | 15 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 머리 | 29 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 밀폐 밀봉, 오일 충전 |
상 | 1 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 탄소 / 세라믹 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
스위치 유형 | 흙손 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.