ZOELLER N140 섬프 펌프 1 Hp 1-1/2 인치 Npt 50ft 최대 주철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 배수 펌프 |
A | 12 |
소재베이스 | 주철 |
코드 길이 | 15ft. |
지름 | 10.125 " |
NPT 방전 | 1-1 / 2 " |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 80 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 73 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 66 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 59 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 50 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 32 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 86 |
높이 | 12.625 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 |
임펠러 재질 | 폴리 프로필렌 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 2 " |
맥스. 머리 | 50 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
기계적 밀봉 | CRB / CMC |
모터 RPM | 3450 |
RPM | 3450 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 21.22 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN140 | 잠수정 배수 펌프 | 73 | 12 | 주철 | 66 | 59 | 49 | 28 | ₩ 1,556,397 | ||
M53 | 잠수정 배수 펌프 | 19 | 9.6 | 폴리 프로필렌 | - | - | - | - | ₩ 634,865 | ||
M55 | 잠수정 배수 펌프 | 19 | 9.6 | 폴리 프로필렌 | - | - | - | - | ₩ 3,260,635 | ||
M57 | 잠수정 배수 펌프 | 19 | 9.6 | 주철 | - | - | - | - | ₩ 579,005 | ||
M98 | 잠수정 배수 펌프 | 45 | 9.4 | 주철 | 25 | - | - | - | ₩ 827,242 | ||
M137 | 잠수정 배수 펌프 | 64 | 10.7 | 주철 | 36 | 8 | - | - | ₩ 1,417,517 | ||
N137 | 잠수정 배수 펌프 | 64 | 10.7 | 주철 | 36 | 8 | - | - | ₩ 1,031,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.