항목 | 잠수정 폐수 펌프 |
A | 4.6 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 12.75 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 간헐적 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 140 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 128 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 116 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 103 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 145 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 90 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 71 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 51 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 28 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 2 |
높이 | 18.5 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1.5 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 4 " |
맥스. 머리 | 91 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
기계적 밀봉 | 탄소 / 세라믹 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 오일 충진 3 상 |
작업 유형 | Manual |
상 | 3 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 416 스테인레스 스틸 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
스위치 유형 | 없음 |
탑 소재 | 주철 |
UPC | 053514183868 |
전압 | 460V |
선박 중량 (kg) | 39.53 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.