ZOELLER E284 잠수정 하수 펌프 1hp 230v 39 피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 8.9 |
소재베이스 | 303 스테인레스 스틸 |
베어링 유형 | 상부 슬리브 및 하부 볼 |
코드 길이 | 25ft. |
지름 | 13 9 / 16 " |
NPT 방전 | 2" |
방전 크기 | 2 인치 -NPT |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 157 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 133 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 106 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 72 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 179 |
높이 | 21 1 / 16 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 2.5 " |
맥스. 머리 | 35 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 밀폐 밀봉, 오일 충전 |
오프 포인트 | 5-1 / 4 " |
알맞다 | 15-1 / 4 " |
상 | 1 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | 탄소 / 세라믹 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M267 | 10 | 10.4 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ₩ 1,233,365 | ||
M282 | 33 | 10.3 | 303 스테인레스 스틸 | 5 | - | - | 130 | 18 13 / 16 " | ₩ 2,417,992 | ||
D284 | 106 | 8.9 | 303 스테인레스 스틸 | 72 | 42 | - | 179 | 18 13 / 16 " | ₩ 2,756,495 | ||
M292 | 91 | 15 | 303 스테인레스 스틸 | 75 | 56 | 10 | 140 | 19 5 / 16 " | ₩ 2,846,690 | ||
M264 | - | 9.4 | 폴리 프로필렌 | - | - | - | 90 | 14.75 " | ₩ 1,129,922 | ||
N264 | - | 9.4 | 폴리 프로필렌 | - | - | - | 90 | 14.75 " | ₩ 983,132 | ||
E264 | - | 4.7 | 폴리 프로필렌 | - | - | - | 90 | 14.75 " | ₩ 1,229,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.