항목 | 표준 스프링 클립 |
색상 | 검정 |
건설 | 리벳 |
마감재 | PVC 코팅 |
높이 | 5 / 8 " |
구멍 모양 | 일주 |
구멍 크기 | 9 / 64 " |
구멍 간격 | 1 / 16 " |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 1.375 " |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 강철 |
타입 | 잠금 스타일 |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.