항목 | 방수 pH 측정기 |
자동 종료 | 아니 |
케이블 길이 | 케이블 없음 |
캘리브레이션 | 셀프 |
디스플레이 | 그래픽 |
표시 온도 범위 | -5 ~ 55도 C |
메모리 | 500 개의 데이터 세트 |
작동 온도 범위 | 32도에서 122도까지 |
ORP 정확도 | +/- 20mV |
ORP 범위 | -1500 ~ 1500mV |
ORP 해상도 | 1mV |
pH 정확도 | + 0.2 |
산도 범위 | 0.00 ~ 14.00 |
pH 분해능 | 0.01 |
전원 | (2) 알카라인 배터리 |
온도 정확성 | +/- 0.2도 c |
온도 해결 | 0.1도 C |
테스트 매개 변수 | pH, ORP, 온도 |
방수의 | IP67 |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9027804530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.