항목 | pH 측정기 |
자동 종료 | 아니 |
자동 온도 보정 | 자동 0.0 ~ 100.0 ° C 또는 32.0 ~ 212 ° F |
케이블 길이 | 케이블 없음 |
캘리브레이션 | 가능 |
디스플레이 | 디지털 |
표시 온도 범위 | 0.0도 ~ 100도 C |
인터페이스 | 아니 |
메모리 | 50 개의 데이터 세트 |
테스트 수 | 0 |
ORP 정확도 | +/- 0.1 단위 교정 10도 이내, +/- 0.2 단위 20도 이내 |
pH 정확도 | +/- 0.1 섭씨 10도 이내, +/- 0.2 섭씨 20도 이내 |
산도 범위 | 0.00 ~ 14.00 |
pH 분해능 | 0.01 |
전원 | (4) LR44 알카라인 배터리 |
범위 | 0.00 ~ 14.00 단위 |
온도 정확성 | +/- 0.3 ° C (+/- 0.6 ° F) |
온도 해결 | 0.1도 C / 0.2도 F |
온도 보상 범위 | 자동 / 수동 0.0 섭씨 100.0도 또는 화씨 32도-212도 |
테스트 매개 변수 | pH |
방수의 | IP67 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
605081 | ₩ 399,805 | ||
트루랩 PH 1110 | ₩ 1,672,877 | ||
TRULAB PH/ISE 1320P | ₩ 5,094,617 | ||
트루랩 PH 1310P | ₩ 3,100,930 | ||
TRULAB PH/ISE 1320 | ₩ 4,759,790 | ||
트루랩 PH 1310 | ₩ 2,256,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.