항목 | ORP 펜 테스터 |
자동 종료 | 아니 |
자동 온도 보정 | 아니 |
케이블 길이 | 케이블 없음 |
캘리브레이션 | 가능 |
디스플레이 | 기능 잠금 판독 값 유지 |
표시 온도 범위 | -10도 ~ 100도 C / 14.0도 ~ 212도 F |
인터페이스 | 디지털 디스플레이 |
메모리 | 50 개의 데이터 세트 |
테스트 수 | 0 |
작동 온도 범위 | 0.0도에서 50.0도까지 |
ORP 정확도 | 1mV +/- 1 LSD |
ORP 범위 | -1100 ~ 1100mV |
ORP 해상도 | 1mV |
전원 | (4) LR44 배터리 |
범위 | -1100 ~ +1100 단위 |
온도 정확성 | +/- 0.3도 C / +/- 0.6도 F |
온도 해결 | 0.1 섭씨 또는 0.2 섭씨 |
테스트 매개 변수 | ORP |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.