그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 장갑 |
ANSI 컷 그램 | 1174 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
ATPV 등급 | 12cal / cm² |
뒷면 재질 | 노 멕스 (R) |
클로저 유형 | 에 미끄러 |
색상 | 블랙 / 탄 |
동 | 셔링 |
그립 패턴 | 그레인 가죽 |
위험 위험 범주(HRC) | 2 |
너클 패딩 소재 | 염소 곡물, Nomex |
길이 | 10 " |
레벨 | 2 |
라이너 재료 | 케블라 라이닝 팜 |
최대 온도 | 480도 F |
팜 소재 | 염소 가죽과 케블라 (R) |
크기 | M |
Stitching | 보세 나일론; 듀폰 70 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 4203291500 |
원산지 | PK |
프로덕트 | 모델 | 라이너 재료 | 뒷면 재질 | 클로저 유형 | 팜 소재 | 크기 | 색상 | 동 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-3245-60 | - | 염소 가죽 가죽 | - | - | S | 탄 | 4 "안전 | 가죽 장갑 | ₩ 142,870 | ||
12-3390-60 | Kevlar (R) 니트, Nomex (R) 보온 배팅 | 우븐 DuPont (TM) Nomex (R) IIIA | 엽니다 | Schoeller 작동 / 내화성 | 2XL | 블랙 / 그린 / 실버 | 긴 장갑 | 화염 및 내열 장갑 | ₩ 675,255 | ||
12-4000-60 | - | - | - | - | - | - | - | 가죽 장갑 | ₩ 38,181 | RFQ
| |
12-3265-60 | - | - | - | - | - | - | - | 가죽 장갑 | ₩ 68,727 | RFQ
| |
11-3255-60 | - | - | - | - | - | - | - | 가죽 장갑 | ₩ 71,272 | RFQ
| |
11-3210-10 | - | - | - | - | - | - | - | 가죽 장갑 | ₩ 89,090 | RFQ
| |
12-3475-60 | - | - | - | - | - | - | - | 가죽 장갑 | ₩ 99,272 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.