YOUNGSTOWN GLOVE CO.
Youngstown Glove Company는 2002년부터 산업 및 건설 작업자를 위한 고품질 작업 장갑을 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 사용자의 손에 꼭 맞고 손재주, 편안함 및 내구성을 제공하는 인체 공학적인 40D 장갑 패턴을 가진 3가지 스타일의 장갑을 제공합니다. 상세 보기
필터
에어/공기압
안전
Youngstown Glove Co. 소개
Youngstown Glove Company의 광범위한 카탈로그에는 베임 방지, 다용도, 화염 방지, 아크 등급, 고화질, 방수 겨울 및 가죽 보호 장갑이 포함됩니다. 영스타운 방한 장갑 절단 방지 유틸리티 라이너와 DuPont의 Kevlar 섬유로 제작되어 360도 보호 기능을 제공합니다. 이 방염 장갑은 사용자의 손을 따뜻하고 건조하며 추운 환경에서 보호하는 3중 레이어 기술이 특징입니다. 이 장갑에는 뛰어난 손재주, 편안함 및 내구성을 제공하는 인체 공학적 XNUMXD 패턴이 있습니다. 소형, 중형, 대형, 초대형 및 이중 초대형 크기로 제공됩니다. 비상 가스 작업을 위해 브랜드는 보호, 화염 및 내열성을 제공합니다. FR 비상용 가스장갑 Schoeller Works로 만든 손바닥이 화염에 노출되는 동안 수축을 방지합니다. 이 장갑은 FR 커버올 슬리브와 쉽게 통합되고 손, 손목 및 팔뚝 전체의 안전을 제공하는 확장된 7 x 8인치 건틀릿 커프스가 특징입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Youngstown Glove Company 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Condor, Caiman & Memphis Glove 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 장갑 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Youngstown Glove Company의 장갑은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
주요 상품명
절단 방지 Titan XT
절단 방지 Titan XT 장갑은 가혹한 작업 환경에서 절단, 충격, 구멍 및 진동에 저항하는 완전한 손 보호 기능을 제공합니다. 장갑의 손과 손가락의 윗면에는 TPR 임파가 있습니다....더 읽기
프로 XT 장갑
Pro XT 장갑은 Youngstown Glove Company의 'XT' 디자인의 안감 없는 합성 작업장갑입니다. 이 Youngstown 작업 장갑은 미끄럼 방지 강화가 된 두 개의 합성 스웨이드 층이 특징입니다....더 읽기
FR 방수 가죽 유틸리티 장갑
Youngstown의 FR 방수 가죽 유틸리티 장갑은 사용자의 손을 따뜻하고 건조하며 보호하기 위한 아크 등급, 절단 및 화염 방지 및 방수 가죽 장갑입니다. 이 Youngstown 겨울 장갑...더 읽기
자주 묻는 질문
Youngstown Glove Company의 기본 보호 장갑은 무엇입니까?
Youngstown Glove Company의 아크 등급 1차 보호 장갑은 ASTM F4 / ASTM F496 표준에 따라 클래스 696 ~ XNUMX 고무 절연 장갑에 적합합니다. 이 가죽 보호 장갑은 소 스웨이드 커프 및 FR 스트랩 시스템을 사용하여 물이 떨어지거나 녹거나 발화되는 것을 방지합니다.
Youngstown Kevlar 장갑은 무엇으로부터 보호합니까?
강력한 합성 섬유인 Kevlar로 만든 Youngstown Kevlar 장갑은 사용자를 상처, 찰과상, 충격 및 열로부터 보호하는 동시에 가볍고 유연하며 편안하게 착용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 작업대 및 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 밀링 공구
- 페인트 부스 외
- 포장 품질
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- 납땜 및 납땜 제거 스테이션
- 안 전통 깔때기
- 유압 포장 차단기
- SEE ALL INDUSTRIES 검사 기록 태그, 검사
- WIREMOLD 800 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- ZURN 트랩 프라이머 브론즈 파이프 1/2 인치
- HOFFMAN 45도 팔꿈치 경 사진 내부 덮개
- PLAST-O-MATIC DPI 시리즈 차압 표시기
- MASTER LOCK 1525 조합 자물쇠
- MORSE DRUM 완전히 밀폐된 상자
- RENFROE 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
- LINCOLN ELECTRIC Contacts
- CANARM 팬