그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 1 / 16 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | 빛나는 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 3 / 16 " |
목록 번호 | E5020 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1 / 16 " |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 1.5 " |
생크 직경 | 1 / 8 " |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.4 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | KR |
모델 | 지름 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01552 | 1 / 32 " | 5 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 18,147 | |
01553 | 3 / 64 " | 7 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 18,147 | |
01555 | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 19,110 | |
01556 | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 16,922 | |
01557 | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 19,110 | |
01558 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 17,395 | |
01560 | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 26,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.