항목 | 냉매 회수기 |
깊이 | 13-1 / 2 " |
전기 연결 | 미국 플러그 |
높이 | 15 " |
호스 연결 | 1 / 4 " |
모터 HP | 1/2 |
작동 온도 범위 | 35도에서 120도까지 |
타입 | 과 충진 방지 키트 |
전압 | 115 |
폭 | 21.25 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 53.98 |
HS 코드 | 8414802005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.