그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레어 도구 |
용량 튜브 외경 (인치) | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 |
콘 타입 | 강철 |
건설 | 강철 |
플레어 타입 | 45도, 단일 랩 |
처리 | 쿠션 |
전체 길이 | 14 " |
UPC | 686800602783 |
선박 중량 (kg) | 1.75 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8205591000 |
원산지 | US |
Yellow Jacket 60278 플레어링 도구는 튜브 작업, HVAC/R 서비스, 전기 및 자동차 응용 분야를 위해 가스 파이프와 구리 튜브를 연결하도록 설계되었습니다.
A. 예, 유형 L, K 또는 M 경질 또는 경질 템퍼 튜브를 플레어링하는 것이 가능하지만 플레어링하기 전에 튜브 끝을 플레어링해야 합니다. 적절한 튜빙 커터로 구리 튜브를 절단해야 합니다.
A. 스웨이지 도구는 원하는 용도에 맞게 모양과 핏을 향상시키는 등 다양한 방법으로 금속을 성형하는 데 적합합니다. 스웨이징은 파이프, 케이블, 톱날 톱니 및 총기 제조와 같은 플라스틱 및 전자 제품의 제조를 용이하게 합니다.
A. 가장 큰 차이점은 플레어링이 더 얕고 모양이 다르다는 것입니다. 튜브 끝에 깔때기를 생성합니다. 반면에 스웨이징된 단부 튜브는 더 깊고 플루트 모양을 만들기 위해 튜브를 따라 직경이 더 확장될 수 있습니다.
A. 누출이 없는 씰이 아니므로 플레어 끝부분에 파이프 씰런트 또는 테프론 테이프를 사용하지 마십시오. 항상 피팅의 플레어 끝 부분에 오일, 그리스 및 나사산 밀봉제가 묻지 않도록 하십시오. 피팅이 잘못 설치된 경우 피팅을 제거하고 실런트를 다시 바르고 지침에 따라 다시 설치하십시오.
A. 스웨이징 및 플레어링은 구리 튜브 또는 파이프에 적용될 때 두 가지 유사한 프로세스입니다. 그들은 새로운 연결을 허용하기 위해 튜브의 끝을 넓히는 데 사용됩니다.
A. 새지 않는 씰을 얻을 수 없기 때문입니다. 파이프의 버, 잘못된 플레어 또는 잘못된 크기의 플레어는 모두 플레어 피팅에서 누출을 유발할 수 있습니다. 누출의 가장 일반적인 이유는 과도하게 조이기 때문입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.