그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.315 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1.5 " |
왼손 / 오른손 | 직진 |
자재 | 고속철 |
미터 크기 | 8mm |
모스 테이퍼 | 1 |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 6" |
정강이 | 직진 |
생크 크기 | MT1 |
생크 타입 | 모스 테이퍼 |
크기 | 6 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 생크 크기 | 크기 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 미터 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436-0.2362 | 6" | 0.2362 " | 메트릭 | MT1 | 6 | 1.5 " | - | 6mm | ₩ 112,822 | |
436-0.2812 | 6" | 0.2812 " | 분수 인치 | MT1 | 9 / 32 " | 1.5 " | 9 / 32 " | - | ₩ 118,107 | |
436-0.3125 | 6" | 0.3125 " | 분수 인치 | MT1 | 5 / 16 " | 1.5 " | 5 / 16 " | - | ₩ 116,077 | |
436-0.3937 | 7" | 0.3937 " | 메트릭 | MT1 | 10 | 1.75 " | - | 10mm | ₩ 131,057 | |
436-0.4062 | 7" | 0.4062 " | 분수 인치 | MT1 | 13 / 32 " | 1.75 " | 13 / 32 " | - | ₩ 132,020 | |
436-0.4375 | 7" | 0.4375 " | 분수 인치 | MT1 | 7 / 16 " | 1.75 " | 7 / 16 " | - | ₩ 132,807 | |
436-0.4688 | 7" | 0.4688 " | 분수 인치 | MT1 | 15 / 32 " | 1.75 " | 15 / 32 " | - | ₩ 143,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.