플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

YANKEE 1470-0.1247 Dowel 핀 리머 0.1247 In | AB4WEH 20G689

YANKEE 1470-0.1247 Dowel 핀 리머 0.1247 In

재고 있음 있음
항목: AB4WEH 모델 : 1470-0.1247크로스 참조: 20G689

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 57,382 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Dowel Pin 척킹 리머
절단 방향오른손
동등한 십진수0.1247 "
치수 유형십진수 인치
마감재 빛나는
플루트 길이7 / 8 "
왼손 / 오른손오른손 절단
자재M42 8 % 코발트
플루트 수4
전체 길이3.5 "
정강이직진
생크 직경0.154 "
생크 크기0.119 "
생크 타입직진
크기0.124 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)1.27
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드8207600035
원산지US

제품 변형

프로덕트모델생크 직경절단 방향동등한 십진수생크 크기크기플루트 길이왼손 / 오른손자재가격
YANKEE 1435-1 맞춤핀 리머 1인치 1.0000인치 | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "오른손1"1"1"2.75 "오른손 절단코발트₩ 475,930
YANKEE 1470-0.123 Dowel 핀 리머 0.1230 In | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "오른손0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "오른손 절단M42 8 % 코발트₩ 56,490
YANKEE 1470-0.1855 Dowel 핀 리머 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "오른손0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "오른손 절단M42 8 % 코발트₩ 72,065
YANKEE 1470-0.187 Dowel 핀 리머 0.1870 In | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149 "오른손0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "오른손 절단M42 8 % 코발트₩ 71,050
YANKEE 1470-0.248 Dowel 핀 리머 0.2480 In | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "오른손0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "오른손 절단M42 8 % 코발트₩ 79,765
YANKEE 1470-0.2495 Dowel 핀 리머 0.2495 In | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "오른손0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "오른손 절단M42 8 % 코발트₩ 80,885
YANKEE 1470-0.3105 Dowel 핀 리머 0.3105 In | AB4WEN 20G694 1470-0.31050.14 "오른손0.3105 "0.279 "0.31 "1.5 "오른손 절단M42 8 % 코발트₩ 105,892

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

YANKEE 1470-0.1247 Dowel 핀 리머 0.1247 In
₩ 57,382 /단위