그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 장붓 구멍 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 헤비 게이지 스틸 바디, 아연 핸들 |
마감재 | 무딘 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 개인정보보호 |
학년 | 1 |
키잉 | 키 차이 (KD) |
위치 유형 | Commercial |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
필요한 문 두께 | 1-3/4" to 3-1/4" |
스트라이크 딤. | 1-1/4"W x 4-7/8"L |
스트라이크 유형 | ANSI |
스타일 | 곡선 레버 |
트림 스타일 | 핑크 |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 함수 | 스트라이크 유형 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR8801FL x 626 | 무딘 크롬 | 통로 | ANSI | 직각 | ₩ 943,932 | ||
AUR8802FL x 626 | 무딘 크롬 | 개인정보보호 | ANSI | 직각 | ₩ 974,137 | ||
AUR8805FL x 626 | 무딘 크롬 | 저장실 | ANSI | 직각 | ₩ 1,147,142 | ||
AUR8807FL x 626 | 무딘 크롬 | 입구 / 사무실 | ANSI | 직각 | ₩ 1,059,380 | ||
AUR8867FL x 626 | 무딘 크롬 | 입구 / 아파트 | ANSI | 직각 | ₩ 1,126,475 | ||
AUR88182FL x 626 | 무딘 크롬 | 교실 침입자 | ANSI | 직각 | ₩ 1,200,605 | ||
AUR8802FL x 605 | 밝은 황동 | 개인정보보호 | 곡선 입술 | 직각 | ₩ 1,077,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.