그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 무딘 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 기입 |
학년 | 2 |
손잡이 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
키잉 | 다른 키 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 입구 |
Lockset 성능 강도 | 중간 의무 |
필요한 문 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | ASA 스트라이크 |
스타일 | 구부러진 |
선박 중량 (kg) | 2.14 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스트라이크 유형 | 마감재 | 함수 | 스타일 | 학년 | 키 수 | 핀 수 | 핀 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-AU5305LN x 626 | ASA 스트라이크 | 무딘 크롬 | 저장실 | 직각 | 2 | - | - | - | ₩ 353,307 | ||
S-AU5307LN x 626 | ASA 스트라이크 | 무딘 크롬 | 기입 | 직각 | 2 | - | - | - | ₩ 357,892 | ||
S-AU5308LN x 626 | ASA 스트라이크 | 무딘 크롬 | 교실 | 직각 | 2 | - | - | - | ₩ 321,457 | ||
S-PB5305LN×626 | ASA 스트라이크 | 무딘 크롬 | 저장실 | 구부러진 | 2 | - | - | - | ₩ 317,327 | ||
S-PB5307LN×626 | ASA 스트라이크 | 무딘 크롬 | 기입 | 구부러진 | 2 | - | - | - | ₩ 357,892 | ||
S-PB5308LN×626 | ASA 스트라이크 | 무딘 크롬 | 교실 | 구부러진 | 2 | - | - | - | ₩ 357,892 | ||
AU5301LN X 605 | ASA 스트라이크 | 밝은 황동 | 통로 | 직각 | 2 | 2 | 6 | 6 | ₩ 255,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.