그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 무딘 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 통로 |
학년 | 2 |
손잡이 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
키잉 | 다른 키 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 통로 |
Lockset 성능 강도 | 중간 의무 |
필요한 문 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | 커브 드 립 스트라이크 |
스타일 | 구부러진 |
선박 중량 (kg) | 1.97 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 학년 | 필요한 문 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB5302LN x 626 | 개인정보보호 | 2 | 1-3/8" to 1-3/4" | ₩ 247,922 | ||
PB55401LN x 626 | 통로 | 1 | 1-3/4" to 2-1/4" | ₩ 475,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.