그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 썸턴이있는 데드 볼트 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
도어 두께 | 1-3/8 to 1-3/4" |
학년 | 2 |
키잉 | 마스터 |
위치 유형 | Commercial |
자재 | 강철 |
키 수 | 1 |
스트라이크 딤. | 2-3/4 x 1-1/8" |
투사 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301406030 |
프로덕트 | 모델 | 역수 | 스트라이크 딤. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D291×626 | 2.375 " | 2-3/8 x 1-1/8" | ₩ 125,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.