그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노브 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 저장실 |
학년 | 2 |
주요 재료 | 니켈은 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | 에 |
손잡이 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
위치 유형 | Commercial |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
필요한 문 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
스트라이크 딤. | 2-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | T- 스트라이크 |
스타일 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 키잉 | 스트라이크 딤. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA4601×630 | 통로 | 키 없음 | 2-1/4" x 4-7/8" | ₩ 106,330 | ||
CA4602×630 | 개인정보보호 | 키 없음 | 2-1/4" x 4-7/8" | ₩ 108,097 | ||
CA4607×630 | 입구 | 다른 키 | 2-1/4" x 1-1/8" | ₩ 145,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.