그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
실린더 | 적은 SFIC 실린더 |
마감재 | 무딘 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 저장실 |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
키잉 | 다른 키 |
Lockset 기능 | 저장실 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
키 수 | 없음 |
필요한 문 두께 | 1-3 / 4 "~ 2" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | 사각 코너, 박스 없음 |
스타일 | 구부러진 |
선박 중량 (kg) | 2.17 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핀 | 실린더 | 마감재 | 필요한 문 두께 | 스트라이크 유형 | 스타일 | 함수 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-AU5405LN x 626 | - | 더 적은 실린더 | 무딘 크롬 | 1-3/4" to 2-1/4" | ASA 스트라이크 | 직각 | 저장실 | 1 | ₩ 572,127 | ||
S-AU5407LN x 626 | - | 더 적은 실린더 | 무딘 크롬 | 1-3/4" to 2-1/4" | ASA 스트라이크 | 직각 | 기입 | 1 | ₩ 572,127 | ||
S-AU5408LN x 626 | - | - | 무딘 크롬 | 1-3/4" to 2-1/4" | ASA 스트라이크 | 직각 | 교실 | 1 | ₩ 572,127 | ||
S-PB5405LN×626 | - | 더 적은 실린더 | 무딘 크롬 | 1-3/4" to 2-1/4" | ASA 스트라이크 | 구부러진 | 저장실 | 1 | ₩ 614,215 | ||
S-PB5407LN×626 | - | 더 적은 실린더 | 무딘 크롬 | 1-3/4" to 2-1/4" | ASA 스트라이크 | 구부러진 | 기입 | 1 | ₩ 572,127 | ||
S-PB5408LN×626 | - | 더 적은 실린더 | 무딘 크롬 | 1-3/4" to 2-1/4" | ASA 스트라이크 | 구부러진 | 교실 | 1 | ₩ 647,902 | ||
B-AU5405LN×626 | - | 포함되지 않음 | 무딘 크롬 | 1-3/4" to 2-1/4" | ASA 스트라이크 | 직각 | 저장실 | 1 | ₩ 642,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.